MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 3000 MM CONNECTOR TYPE VR004CZ
ConnectX Betontrilnaald 36V 300cm 52mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:VR004CZ
Rubix:A0660161
Fabrikant:VR004CZ
EAN:0088381770767


Technische samenvatting
| Type | makita 36 v betontrilnaald 3000 mm connector type vr004cz |
|---|
Productdetails : MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 3000 MM CONNECTOR TYPE VR004CZ
36 V Betontrilnaald met diameter van 52 mm en 3000 mm lengte. Tot 200 minuten continue werken i.c.m. PDC1200. Volledige werkvrijheid door het snoerloos werken. Door de plaatsing van de motor zeer lage vibratiewaarden. Efficiente overdracht van de trillingen door plaatsing van de motor. Geen transmissie verlies van de trillingen door de plaatsing van de motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | makita 36 v betontrilnaald 3000 mm connector type vr004cz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.129,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.576,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen