DEWALT IMPACT CONNECT PIJPSNIJDER DT20560-QZ
PVC/PEX-pijpsnijder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dewalt:DT20560-QZ
Rubix:A0591055
EAN:5054905300760

Documenten
Productdetails : DEWALT IMPACT CONNECT PIJPSNIJDER DT20560-QZ
Verander uw slagmoeraanzetter in een snelle en krachtige PVC-pijpsnijder met het innovatieve DEWALT® IMPACT CONNECT PVC/PEX-pijpsnijhulpstuk. Het revolutionaire Quick-Change beugelsysteem wordt in enkele seconden bevestigd en stelt u in staat naadloos te schakelen tussen het snijden van buizen en het aandrijven van schroeven zonder extra onderbrekingen. Zo kunt u sneller zagen en het gedoe met handgereedschap vermijden, zodat uw productiviteit in de hoogste versnelling komt.
Sterke punten
•Better productivity
Reduced strain
Universal connectivity
Attachment release switch
Replaceable blade
Blade release switch
Reduced strain
Universal connectivity
Attachment release switch
Replaceable blade
Blade release switch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pvc/pex-pijpsnijder |
| Gebruik | pvc & pex-buizen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,32 excl. BTW
/ stuk
€ 88,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen










