SPARTEX CONNEX KOPPELING 2T - 854711
Connex koppeling Geverfd staal, GRADE 80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854723
Spartex:854711
Rubix:06850004
EAN:3660338103179

Documenten
Productdetails : SPARTEX CONNEX KOPPELING 2T - 854711
Verpakking: plastic zak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Breedte | 52 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Kwaliteit | grade 80 |
| Model | for chain diameter 7-8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 90,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
