SPARTEX CONNEX KOPPELING 8T - 854717
Connex koppeling Geverfd staal, GRADE 80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:854717
Rubix:06850010
EAN:3660338103209

Documenten
Productdetails : SPARTEX CONNEX KOPPELING 8T - 854717
Verpakking: plastic zak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 8000 kg |
| Breedte | 43 mm |
| Gewicht | 1,26 kg |
| Diameter | 16 mm |
| Kwaliteit | rang 80 |
| Model | for chain diameter 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,99 excl. BTW
/ stuk
€ 50,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
