MILWAUKEE AFSTANDSBEDIENING TBV AFSTANDBEDIENBARE CONTACTDS
Contactdoos afstandsbediening
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:RCO
Rubix:A0423353
Fabrikant:4932479620
EAN:4058546374143


Technische samenvatting
| Type | milwaukee afstandsbediening tbv afstandbedienbare contactds |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE AFSTANDSBEDIENING TBV AFSTANDBEDIENBARE CONTACTDS
De MILWAUKEE® op afstand bedienbare contactdoos is compatibel met de afstandsbediening
Dankzij de Bluetooth® technologie kan de afstandsbediening in minder dan 3 seconden aan de contactdoos worden gekoppeld en heeft hij een verbindingsbereik tot 30m
Met de mogelijkheid om meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde aansluiting te koppelen, is hij geschikt voor gedeelde werkomgevingen
Door de mogelijkheid van het koppelen van meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde contact doos, is hij uitermate geschikt voor een gedeelde werk omgeving
De standaard 3v coin cell wordt meegeleverd en heeft een werkduur van drie jaar
Dankzij de Bluetooth® technologie kan de afstandsbediening in minder dan 3 seconden aan de contactdoos worden gekoppeld en heeft hij een verbindingsbereik tot 30m
Met de mogelijkheid om meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde aansluiting te koppelen, is hij geschikt voor gedeelde werkomgevingen
Door de mogelijkheid van het koppelen van meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde contact doos, is hij uitermate geschikt voor een gedeelde werk omgeving
De standaard 3v coin cell wordt meegeleverd en heeft een werkduur van drie jaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee afstandsbediening tbv afstandbedienbare contactds |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,90 excl. BTW
/ stuk
€ 57,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen