MILWAUKEE M18 FUEL OUTDOORPOWERHEAD VERLENGSTUK 4932464960
QUIK-LOK™ verlengstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464960
Rubix:A0683668
Fabrikant:4932464960
EAN:4058546229054




Technische samenvatting
| Type | milwaukee m18 fuel outdoorpowerhead verlengstuk 4932464960 |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE M18 FUEL OUTDOORPOWERHEAD VERLENGSTUK 4932464960
Compatibel met Milwaukee® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
Voeg eenvoudig een bijkomend verlengstuk van 91 cm toe aan de Milwaukee® kettingzaag of heggenschaar, zodat het gereedschap veiliger is in gebruik zonder dat er een ladder nodig is
Voeg eenvoudig een bijkomend verlengstuk van 91 cm toe aan de Milwaukee® kettingzaag of heggenschaar, zodat het gereedschap veiliger is in gebruik zonder dat er een ladder nodig is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee m18 fuel outdoorpowerhead verlengstuk 4932464960 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,91 excl. BTW
/ stuk
€ 83,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen