SPARTEX RVS A2 CONTACTBORGRING TYPE L NFE25-511 M10X27X1,8
Contactringen AFNOR vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCTAL10A2
Rubix:A0823159
Fabrikant:25511210 27
EAN:4043377357489


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 CONTACTBORGRING TYPE L NFE25-511 M10X27X1,8
SPARTEX RVS A2 CONTACTBORGRING TYPE L NFE25-511 M10X27X1,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Type | contactringen afnor vorm l |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 1,8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 145,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
10 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
27 mm
Type
contactringen afnor vorm l
Metrische diameter
M10