Referenties
Fabory:38690.420.001
Rubix:08911487
EAN:8715492782588

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 43 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 78 mm |
Productdetails : BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M42
Lipborgplaat met twee lippen DIN 463 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51,200 g |
| Binnendiameter | 43 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Norm | DIN 463 |
| Type | borgplaat/dubbele lip d463 m42 |
| Metrische diameter | M42 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,26 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
43 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
78 mm
Type
borgplaat/dubbele lip d463 m42
Metrische diameter
M42