SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE M NFE25-511 M4X10X0,9
Contactringen AFNOR vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCTAM4A4
Rubix:A0827012
Fabrikant:2551144 10
EAN:4043377337108


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE M NFE25-511 M4X10X0,9
SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE M NFE25-511 M4X10X0,9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Type | afnor-formulier contactringen m |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 0,9 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Type
afnor-formulier contactringen m
Metrische diameter
M4