SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M8X14X2,4
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ8,2A4
Rubix:A0823216
Fabrikant:6798482
EAN:4043377146830


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M8X14X2,4
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M8X14X2,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 2,4 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Type
Metrische diameter
M8