Referenties
Mennekes:307
Rubix:32369029
EAN:4015394002154

Productdetails : MENNEKES 3325 3P+N+A 63A 6H ST.+R
CEE-contactstop Mennekes Stekker 5/63A 6H 380V IP67
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380 V |
| Stroomsterkte | 63 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,19 excl. BTW
/ stuk
€ 86,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
