Referenties
Euchner:100465
Rubix:3499110694

Documenten
Productdetails : EUCHNER ESCAPE RELEASE MGB-E-A-100465
Het veiligheidssysteem MGB/MGB2 kan worden uitgerust met een ontsnappingsmodule. De ontsnappingsmodule stelt mensen die opgesloten zitten in staat om de vergrendelde deur vanuit de gevarenzone te openen. Het enige wat nodig is, is de deurhendel bedienen. De bedieningsrichting past zich automatisch aan de bedieningsrichting van de hendelmodule aan en hoeft niet te worden gewijzigd. De meegeleverde bedieningsas is geschikt voor profielen tot 40 mm.
Sterke punten
•Vluchtweg uit de gevarenzone
Signaalrode deurklink
Ontworpen voor deurprofielen tot 40 mm
Verlengde bedieningsas voor dikkere deuren
Signaalrode deurklink
Ontworpen voor deurprofielen tot 40 mm
Verlengde bedieningsas voor dikkere deuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | noodontgrendeling |
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); roestvrij staal |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,26 excl. BTW
/ stuk
€ 209,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
