KIPP TEGENHAAK SPANSLUIT. BEW.SPANH.RVS-A-3.7

Contrahaken vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0050.9135212
Rubix:A0069655
EAN:4059245034055
KIPP TEGENHAAK SPANSLUIT. BEW.SPANH.RVS-A-3.7

Technische samenvatting

Modelk0050.9135212
Klemkracht1 kN
Lengte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP TEGENHAAK SPANSLUIT. BEW.SPANH.RVS-A-3.7


Grondstof: Staal of rvs 1.4301.Uitvoering: verzinkt en blauw gechromateerd. Rvs blank.Opmerking: Instelbare spansluitingen dienen als veilig sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast vastzitten. Om toleranties te compenseren, bevat de spansluiting een bewegend gemonteerde spanhaak. Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, kunnen de te verbinden delen door aanspannen van de greep tot 15 mm worden samengetrokken. Om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld via een spindel (M6). De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet worden. Bestel de tegenhaak apart. Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet op de tegenhaak.Op aanvraag: Met beveiliging tegen openspringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking6 g
Modelk0050.9135212
Klemkracht1 kN
Lengte21 mm
Vorma
Land van oorsprongDE
1,58 excl. BTW
/ stuk
1,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Model