Referenties
AMF:73114
Rubix:A0669359
EAN:4020772073114

Productdetails : AMF VLAKSPANNER PAAR "MAXI-BULLE" D6492-16 73114
Behandeld en gehard. Verpakking: 2 stuks, compleet met ISO 4762 (8.8) bevestigingsschroeven en DIN 2936 inbussleutels.
Toepassingen
Voor het spannen van lage werkstukken op de tafel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemkracht | 8 kN |
| Lengte | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,35 excl. BTW
/ stuk
€ 196,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen