PORTWEST AM. OVERALL ONGEVOERD S488 HV ORANJE/MARINE MT L
Contrasterende waarschuwingssalopette, ongevoerd
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S488ONRL
Rubix:A0386801
Fabrikant:S488ONRL
EAN:5036108145126

Productdetails : PORTWEST AM. OVERALL ONGEVOERD S488 HV ORANJE/MARINE MT L
Kleding die is ontworpen om volledig praktisch en veilig te zijn: de Contrast Bib & Brace beschermt het onderlichaam en de borst tegen natte omstandigheden en biedt tegelijkertijd veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester 300d oxford, vlekbestendige afwerking, dubbele pu-coating |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,17 excl. BTW
/ stuk
€ 64,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen