Referenties
Portwest:TX10NARXL
Rubix:A0387543
Fabrikant:TX10NARXL
EAN:5036108169191

Documenten
Productdetails : PORTWEST JACK TEXO CONTRAST TX10 MARINE MT XL
Deze modieuze contrastkleurige jas is praktisch en slijtvast. Meerdere veelzijdige kenmerken omvatten een achterzak voor het opbergen van pet en handschoenen en manchetten met klittenband voor een verstelbare pasvorm.
Sterke punten
•Hoge katoeninhoud voor superieur comfort|•Krimpvrij zodat dit model zijn vorm behoudt, was na was|•UPF 50+ stof die 98% van de UV-stralen blokkeert|•12 zakken voor voldoende opbergruimte|•Telefoonvak|•Zijdelingse elastische taille voor ultiem draagcomfort|•Manchetten met klittenband voor een veilige pasvorm|•Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen weersinvloeden|•Achterzak|•Afneembaar ID-vak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | texo portwest vulling (buitenlaag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,89 excl. BTW
/ stuk
€ 38,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen