SANTINO SOFTSHELL JAS TOUR KOBALT BLAUW/MARINE MT 3XL
SANTINO SOFTSHELL JACK TOUR KOBALT/REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:200152_6084-3XL
Rubix:22690146
Fabrikant:1007806
EAN:8718365340724

Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS TOUR KOBALT BLAUW/MARINE MT 3XL
Softshell, 94% polyester / 6% elastaan, 310 gr/m², 3 laags softshell, modern fit met opstaande kraag, 2 steekzakken, borstzak en
mouwzak met YKK rits, binnenzak met rits en mobiele telefoonzak, mouw met klitteband verstelbare manchetten en windvanger
binnenzijde manchet, kraag, onderzijde mouw en schouderstuk in contrast kleur, in schoudernaden voorzijde en rugzijde reflectie
piping, winddicht, ademend, waterafstotend en onderzijde verstelbaar middels koord / stopper. (Alleen druktechnieken gebruiken
die geschikt zijn voor stoffen als softshell.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastane |
| Gewicht | 310 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,55 excl. BTW
/ stuk
€ 78,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
