STAHLWILLE SMARTCHECK 1-10NM SC10USB
Controletoestel momentsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:SMARTCHECK 10 USB
Rubix:10129419
Fabrikant:96521207
EAN:4018754324859



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SMARTCHECK 1-10NM SC10USB
Electronic testing device for checking and adjusting indicating and triggering torque screwdrivers.
Simple, quick and reliable testing of torque screwdrivers to ensure quality in production.
Simple documentation of the measured values on the PC via USB interface.
For maximum user-friendliness, the device can be mounted in a horizontal or vertical test position.
The large LCD can be rotated 180° and is easy to read from any position.
De Stahlwille SmartCheck USB 10 is een elektronisch momenttestapparaat voor het controleren en instellen van momentsleutels. Via USB exporteert u testwaarden naar de pc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 10 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.890,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.287,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen