BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15S 06019M6003

Cordless Angle Grinder EXWS18V-15S

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06019M6003
Rubix:A0890565
Fabrikant:06019M6003
EAN:4053423355987
BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15S 06019M6003

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15S 06019M6003


De haakse accuslijpmachine EXPERT EXWS18V-15S 18V levert superieure prestaties met een vermogen dat gelijkwaardig is aan een 1.500 W machine met snoer. Deze machine is voorzien van een BITURBO BRUSHLESS-motor die is ontwikkeld om het extreme vermogen van EXPERT-accu’s ten volle te benutten. Deze biedt uitmuntende gebruikersbescherming dankzij het intelligente remsysteem, KickBack Control, Drop Control en nulspanningsbeveiliging. Daarnaast heb je uitstekende controle over de machine dankzij het ergonomisch ontwerp en de gebruikersinterface voor preventief machine-onderhoud.

Sterke punten

•Superior performance: With a power equivalent to 1500 W in corded operation
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor developed to exploit the extreme power of EXPERT batteries
Advanced user protection: KickBack Control minimises the risk of injury when the disc jams
Excellent control over the tool: Ergonomic design and user interface for preventive maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht2,6 kg
Draadloosja
Modelexws18v-15s
Onbelast toerental11000 rpm
783,51 excl. BTW
/ pak
948,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen