BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 P 06018C1105

HAAKSE SLIJPMACHINE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GWS 22-230 P
Rubix:A0317680
Fabrikant:06018C1105
EAN:4059952546742
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 P 06018C1105

Technische samenvatting

Spanning230 V
Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6500 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 P 06018C1105


De haakse slijpmachine GWS 22-230 P Professional wordt gekenmerkt door de synergie tussen de robuustheid en een stevig prestatievermogen, nog verder verbeterd door de PROtection-veiligheidsschakelaar voor meer gebruikersbescherming. Sterke doorslijpresultaten worden behaald door de hoge afnamecapaciteit die de nieuwe motor van 2200 W levert. Door de algehele vermindering van de opwarming van het motorsysteem en het verbeterde contact tussen de motor en de koolborstels is de levensduur van de GWS 22-230 P verbeterd. Doordat bij loslaten van de PROtection-veiligheidsschakelaar de haakse slijpmachine automatisch wordt uitgeschakeld, zorgt dit voor meer gebruikersbescherming.

Aanvullende informatie

Deze is compatibel met de Bosch stofafzuiging GDE 230 FC-S.

Dit product bevat

  • Beschermkap 1 619 P15 668
  • Extra handgreep Vibration Control 2 608 900 001
  • Pensleutel 1 607 950 048
  • Opnameflens 1 605 703 099
  • Spanmoer 1 603 340 040
  • Kartonnen doos

Sterke punten

Robuust ontwerp, solide prestaties – met PROtection-veiligheidsschakelaar voor meer gebruikersbescherming

  • Hoge afnamecapaciteit van nieuwe motor van 2200 W garandeert sterke doorslijpresultaten

  • Minder opwarmen van het gehele motorsysteem en verbeterd contact tussen motor en koolborstels voor een langere levensduur
  • PROtection-veiligheidsschakelaar voor meer gebruikersbescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6500 rpm
Gewicht5,5 kg
Draadloosnee
Modelgws 22-230 p
Onbelast toerental6500 rpm
Vermogen2200 W
€ 156,52 excl. BTW
/ stuk
€ 189,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen