BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15S 06019M6001
Cordless Angle Grinder EXWS18V-15S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019M6001
Rubix:A0890564
Fabrikant:06019M6001
EAN:4053423323535





Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15S 06019M6001
De haakse accuslijpmachine EXPERT EXWS18V-15S 18V levert superieure prestaties met een vermogen dat gelijkwaardig is aan een 1.500 W machine met snoer. Deze machine is voorzien van een BITURBO BRUSHLESS-motor die is ontwikkeld om het extreme vermogen van EXPERT-accu’s ten volle te benutten. Deze biedt uitmuntende gebruikersbescherming dankzij het intelligente remsysteem, KickBack Control, Drop Control en nulspanningsbeveiliging. Daarnaast heb je uitstekende controle over de machine dankzij het ergonomisch ontwerp en de gebruikersinterface voor preventief machine-onderhoud.
Sterke punten
•Superior Performance: With 1500W corded equivalent power
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor engineered to exploit the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: KickBack Control minimises risk of injury when disc jams
Top-Notch Tool Control: Thanks to ergonomic design and HMI for preventative tool maintenance
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor engineered to exploit the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: KickBack Control minimises risk of injury when disc jams
Top-Notch Tool Control: Thanks to ergonomic design and HMI for preventative tool maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | exws18v-15s |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,35 excl. BTW
/ pak
€ 423,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen