BOSCH HAAKSE SLIJPER GWX18V-11PS SOLO L-BOXX 06019N4400
Cordless Angle Grinder GWX18V-11PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GWX18V-11PS (06019N4400)
Rubix:A0890548
Fabrikant:06019N4400
EAN:4053423503340


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 9000 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPER GWX18V-11PS SOLO L-BOXX 06019N4400
De PRO GWX18V-11PS biedt 360° bescherming van de gebruiker met functies als KickBack Control, intelligent remsysteem, nulspanningsbeveiliging en peddelschakelaar. Deze krachtige accuslijpmachine levert een vermogen dat equivalent is met dat van een machine van 1.100 W met snoer. De machine is extreem robuust, wat zorgt voor een lange levensduur. De PRO GWX18V-11PS is ergonomisch en gebruiksvriendelijk dankzij de lange, slanke handgreep en de comfortabele anti-vibratiehandgreep vermindert vermoeidheid. Deze wordt geleverd met een snelwissel-kliksysteem X-LOCK waarmee accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden gewisseld. Bovendien krijg je meer flexibiliteit door de eerste serie met de ergonomische draaibare handgreep die het (door)slijpen comfortabeler maakt.
Sterke punten
•Superior ergonomics for comfortable cutting and grinding with a rotatable handle
All-round protection features with kickback and an intelligent brake system and paddle switch
High-performance with the equivalent of 1,100W corded power
Ergonomic and easy to use thanks to long, slim hand grip
Eases fatigue with comfortable anti-vibration handle
Fast and convenient accessories changing thanks to keyless X-LOCK click system
All-round protection features with kickback and an intelligent brake system and paddle switch
High-performance with the equivalent of 1,100W corded power
Ergonomic and easy to use thanks to long, slim hand grip
Eases fatigue with comfortable anti-vibration handle
Fast and convenient accessories changing thanks to keyless X-LOCK click system
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | gwx18v-11ps |
| Onbelast toerental | 9000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,42 excl. BTW
/ pak
€ 288,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen