DEWALT HAAKSE SLIJPER 18V DCG405N-XJ 125MM
Naakte haakse slijper zonder borstel
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCG405N-XJ
Rubix:A0696297
EAN:5035048665503

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 9000 rpm |
Productdetails : DEWALT HAAKSE SLIJPER 18V DCG405N-XJ 125MM
Sterke punten
Borstelloze motor Verbeterde prestaties bij veeleisende toepassingen
Elektronische rem stopt het wiel snel wanneer de trekker wordt losgelaten
Elektronische koppeling vermindert de terugslagreactie bij vastlopen of blokkeren
Mesh afdekkingen beperken het stof dat door de motor wordt gezogen
Rubberen omhulsel biedt betere grip en comfort
Zijhandgreep met twee standen biedt meer comfort en controle
Elektronische rem stopt het wiel snel wanneer de trekker wordt losgelaten
Elektronische koppeling vermindert de terugslagreactie bij vastlopen of blokkeren
Mesh afdekkingen beperken het stof dat door de motor wordt gezogen
Rubberen omhulsel biedt betere grip en comfort
Zijhandgreep met twee standen biedt meer comfort en controle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 9000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,86 excl. BTW
/ stuk
€ 249,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen