Referenties
Pferd Tools:12472182
Rubix:23081162
EAN:4007220346556

Productdetails : PFERD CORINOX-NV. 2301 P 180 K 0 PLATSTOMP
Hun hoge oppervlaktehardheid maakt CORINOX® -vijlen extreem slijt- en standvast. Zij zijn ideaal geschikt voor de bewerking van materialen, die slechts moeilijk te vijlen zijn. Zij gaan niet dichtzitten. Spanen worden door licht uitkloppen verwijderd.
Leverbaar in verschillende vormen en kapdichtheden.
Bezitten een buitengewone oppervlaktehardheid van 1200 HV (hardheid Vickers). Zijn bijzonder geschikt voor de fijnste, filigrane bewerkingsopgaven van edelstaal (INOX) bijv. V2A, V4A, hooghittebestendige stalen, exotische legeringen, maar ook voor vezelversterkte kunststoffen.
Door hun zeer nauwkeurige uitvoering voldoen zij aan de hoogste kwaliteitseisen en bieden een hoog verspaningsrendement.
Verpakkingseenheid: 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Sectie | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 155,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
