COROMANT COROCUT HOUDER PROFIELDRAAIEN LAX123L25-40B-020
CoroCut® 1-2-boorstang voor profilering
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LAX123L25-40B-020
Rubix:A0439309
Fabrikant:5733728



Productdetails : COROMANT COROCUT HOUDER PROFIELDRAAIEN LAX123L25-40B-020
CoroCut® 1-2-boorstang voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Totale lengte | 254 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | voor profilering van binnenwerkstukken met corocut® 1-2 indexeerbare plaatjes; linksdraaiende boorstang. |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 63,5 mm |
| Type plaatje | corocut® 1-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,00 excl. BTW
/ stuk
€ 638,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
