COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123H2-0400-0004-TF 1105
CoroCut® 1-2 draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123H2-0400-0004-TF1105
Rubix:20104712
Fabrikant:5736554




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123h2-0400-0004-tf1105 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1105 |
Productdetails : COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123H2-0400-0004-TF 1105
CoroCut® 1-2, zaagblad voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123h2-0400-0004-tf1105 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1105 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 23,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 544,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen