COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123L2-0800-0008-TF 1005
CoroCut® 1-2 draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123L2-0800-0008-TF1005
Rubix:20095890
Fabrikant:5736944




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123l2-0800-0008-tf1005 |
|---|---|
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 1005 |
Productdetails : COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123L2-0800-0008-TF 1005
CoroCut® 1-2, zaagblad voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123l2-0800-0008-tf1005 |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 1005 |
| Radius | 0,8 mm |
| Zaagdiepte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 552,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 668,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen