COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123L2-0800-0012-TM 3115
CoroCut® 1-2 draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123L2-0800-0012-TM3115
Rubix:20104928
Fabrikant:5736694




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123l2-0800-0012-tm3115 |
|---|---|
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 3115 |
Productdetails : COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123L2-0800-0012-TM 3115
CoroCut® 1-2, zaagblad voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123l2-0800-0012-tm3115 |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 3115 |
| Radius | 0,12 mm |
| Zaagdiepte | 27,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 653,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen