Referenties
Sandvik Coromant:N123J2-0500-0004-TM4225
Rubix:20104792
Fabrikant:5736329
EAN:12084682




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123j2-0500-0004-tm4225 |
|---|---|
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N123J2-0500-0004-TM 4225
Corocut-snijplaat n123j2-0500-0004-tm 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | n123j2-0500-0004-tm4225 |
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 4225 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 23,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes