Referenties
Sandvik Coromant:N123L2-0800-0012-TM4225
Rubix:20104910
Fabrikant:5736697
EAN:12084844




Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® wisselplaat voor draaien |
|---|---|
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N123L2-0800-0012-TM 4225
Corocut-draaiblad n123l2-0800-0012-tm 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® wisselplaat voor draaien |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 4225 |
| Radius | 1,2 mm |
| Zaagdiepte | 27,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes