COROMANT COROCUT SCHACHTGEREEDSCHAP STEKEN LG123G028-16C
CoroCut® 1-2-gereedschap met handgreep voor groeven met geringe diepte
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LG123G028-16C
Rubix:A0439100
Fabrikant:5734041



Productdetails : COROMANT COROCUT SCHACHTGEREEDSCHAP STEKEN LG123G028-16C
CoroCut® 1-2, gereedschap met schacht voor ondiepe groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 152,4 mm |
| Hoogte | 25,4 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Klemmen | 3,5 mm |
| Maat | g |
| Werktuighouder | corocut® 1-2 shank tool |
| Type schacht | rechthoekige schacht (rectangular), 1 x 1 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ stuk
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen