COROMANT COROCUT SCHACHTGER. DRAAIEN LX123J05-3225B-045
CoroCut® 1-2-gereedschap met handgreep voor profilering
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LX123J05-3225B-045
Rubix:A0439048
Fabrikant:5734855



Productdetails : COROMANT COROCUT SCHACHTGER. DRAAIEN LX123J05-3225B-045
CoroCut® 1-2-gereedschap met handgreep voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Klemmen | 30 mm |
| Maat | 5 j |
| Werktuighouder | screw-clamp shank tool |
| Type schacht | schaftgereedschap voor profilering (corocut® 1-2, schroefklem) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,00 excl. BTW
/ stuk
€ 381,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen