COROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. RF123G20-3225B
CoroCut® 1-2-gereedschap met schacht voor afsnijden en groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RF123G20-3225B
Rubix:A0440109
Fabrikant:5740794



Productdetails : COROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. RF123G20-3225B
CoroCut® 1-2, gereedschap met schacht voor afsteken en groef frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Richting gereedschap | rechter |
| Type plaatje | cn1906 (rhombic 80) |
| Bouwvorm | klem op de insert (clamp on top of insert) |
| Materiaal | hc (hardmetaal) met cvd ticn + tin coating |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | cilindrische bevestigingsboring (cylindrical fixing hole) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ stuk
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
