COROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. RF123H13-3225BM
CoroCut® 1-2-gereedschap met schacht voor afsnijden en groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RF123H13-3225BM
Rubix:A0197395
Fabrikant:5740933



Productdetails : COROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. RF123H13-3225BM
CoroCut® 1-2, gereedschap met schacht voor afsteken en groef frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Richting gereedschap | rechter |
| Type plaatje | n123h2-0400- cm |
| Bouwvorm | schroefklem schachttool (extern), corocut® 1- en 2-edge |
| Type klemming | schroefklem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ stuk
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
