COROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. RF123L125C20E
CoroCut® 1-2-gereedschap met schacht voor afsnijden en groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RF123L125C20E
Rubix:A0437862
Fabrikant:6537409



Productdetails : COROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. RF123L125C20E
CoroCut® 1-2, gereedschap met schacht voor afsteken en groef frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 31,75 mm |
| Hoogte | 31,75 mm |
| Richting gereedschap | rechter |
| Type plaatje | n123l2-0800-0008-tf |
| Bouwvorm | schaftgereedschap (corocut® 1-2 shank tool voor afsteken en groeven) |
| Materiaal | staal |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | klem op de bovenkant van het plaatje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,00 excl. BTW
/ stuk
€ 565,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen