COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN LG123L1-0200-0002-GS1115
CoroCut® 1-2 inzetstuk voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LG123L1-0200-0002-GS1115
Rubix:A0439064
Fabrikant:5733107




Technische samenvatting
| Type plaatje | lg123l1-0200-0002-gs1115 |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | 1115 |
Productdetails : COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN LG123L1-0200-0002-GS1115
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | lg123l1-0200-0002-gs1115 |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | 1115 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 471,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen