COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123H2-0400-0002-GF 1005
CoroCut® 1-2 inzetstuk voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123H2-0400-0002-GF1005
Rubix:20104722
Fabrikant:5735966
EAN:11374510




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123h2-0400-0002-gf1005 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1005 |
Productdetails : COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123H2-0400-0002-GF 1005
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123h2-0400-0002-gf1005 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1005 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 24,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 602,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen