COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123H2-0396-RO H13A
CoroCut® 1-2 inzetstukken voor profileren
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123H2-0396-ROH13A
Rubix:20104693
Fabrikant:5736437




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123h2-0396-roh13a |
|---|---|
| Groefbreedte | 3,96 mm |
| Schakering | h13a |
Productdetails : COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123H2-0396-RO H13A
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123h2-0396-roh13a |
| Groefbreedte | 3,96 mm |
| Schakering | h13a |
| Radius | 1,98 mm |
| Zaagdiepte | 23,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 470,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen