COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN RG123L1-0300-0015-RS1115
CoroCut® 1-2 inzetstukken voor profileren
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RG123L1-0300-0015-RS1115
Rubix:A0437791
Fabrikant:5741388




Technische samenvatting
| Type plaatje | rg123l1-0300-0015-rs1115 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1115 |
Productdetails : COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN RG123L1-0300-0015-RS1115
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | rg123l1-0300-0015-rs1115 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1115 |
| Radius | 1,5 mm |
| Zaagdiepte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 471,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen