COROMANT COROCUT GEREEDSCH.STEKEN QS-LF123G063C12E
CoroCut® 1-2 QS-gereedschap met steel voor afkorten en groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QS-LF123G063C12E
Rubix:A0438404
Fabrikant:6537403



Productdetails : COROMANT COROCUT GEREEDSCH.STEKEN QS-LF123G063C12E
CoroCut® 1-2, QS™-gereedschap met schacht voor afsnijden en groeven frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 103,6 mm |
| Hoogte | 19,05 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Klemmen | 16 mm |
| Maat | g063 |
| Werktuighouder | corocut® 1-2 qs shank tool |
| Type schacht | rechthoekige qs-schacht (indexable shank tool) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,00 excl. BTW
/ stuk
€ 471,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen