COROMANT WISSELPLAAT N123H2-0400-0003-GM 4225
CoroCut® 1-2-snijplaat voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123H2-0400-0003-GM4225
Rubix:20104700
EAN:12084564




Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® 1-2-snijplaat voor groeven |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N123H2-0400-0003-GM 4225
Corocut-snijplaat n123h2-0400-0003-gm 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® 1-2-snijplaat voor groeven |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 4225 |
| Radius | 0,3 mm |
| Zaagdiepte | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes