COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 1125
CoroCut® 1-2 wisselplaat voor afsteken
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0001-CF1125
Rubix:20104630
Fabrikant:5736000




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0001-cf1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 1125
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0001-cf1125 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 18,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 488,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen