COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0003-CR 1145
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0003-CR1145
Rubix:A0438851
Fabrikant:5736023
EAN:12452576




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0003-cr1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0003-CR 1145
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0003-cr1145 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,3 mm |
| Zaagdiepte | 18,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 488,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen