COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0003-CR 4325
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0003-CR4325
Rubix:A0438850
Fabrikant:6532085




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0003-cr4325 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 4325 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0003-CR 4325
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0003-cr4325 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 4325 |
| Radius | 0,3 mm |
| Zaagdiepte | 18,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 519,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen