COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123J2-0500-0004-CR 3115
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123J2-0500-0004-CR3115
Rubix:20104802
Fabrikant:5736601
EAN:11093541




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123j2-0500-0004-cr3115 |
|---|---|
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 3115 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123J2-0500-0004-CR 3115
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123j2-0500-0004-cr3115 |
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 3115 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 23,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 497,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen