COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT R123G2-0300-1001-CS 1125
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R123G2-0300-1001-CS1125
Rubix:20112018
Fabrikant:5741431




Technische samenvatting
| Type plaatje | r123g2-0300-1001-cs1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT R123G2-0300-1001-CS 1125
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r123g2-0300-1001-cs1125 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 19,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 611,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen