COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT R123J2-0500-0504-CR 1125
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R123J2-0500-0504-CR1125
Rubix:A0438049
Fabrikant:5741584




Technische samenvatting
| Type plaatje | r123j2-0500-0504-cr1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT R123J2-0500-0504-CR 1125
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r123j2-0500-0504-cr1125 |
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 23,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 547,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen