COROMANT COROCUT QI SCHACHTGEREEDSCHAP QS-QI-RFK20C16-023B
Corocut-gereedschap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QS-QI-RFK20C16-023B
Rubix:A0436874
Fabrikant:7994225
EAN:7323225667425

Productdetails : COROMANT COROCUT QI SCHACHTGEREEDSCHAP QS-QI-RFK20C16-023B
CoroCut® QI-gereedschap met handgreep voor frontale groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 124 mm |
| Type | corocut® qi schachtgereedschap voor inwendige en frontale groeven |
| Schaftgrootte | k (insert seat) / rechthoekige schacht 1 x 1 inch (25,4 x 25,4 mm) |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | hendelklem met schroefklem (lever clamp / screw-clamped tool holder) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,00 excl. BTW
/ stuk
€ 396,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen