COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0003-CL 1135
CoroCut® QD inzetstuk voor doorslijpen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NG-0300-0003-CL1135
Rubix:A0438627
Fabrikant:6398177




Technische samenvatting
| Type plaatje | qd-ng-0300-0003-cl1135 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1135 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0003-CL 1135
CoroCut® QD, snij-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | qd-ng-0300-0003-cl1135 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1135 |
| Radius | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen