COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0003-CR 1135
CoroCut® QD inzetstuk voor doorslijpen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NG-0300-0003-CR1135
Rubix:A0167595
Fabrikant:6398197




Technische samenvatting
| Type plaatje | qd-ng-0300-0003-cr1135 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1135 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0003-CR 1135
CoroCut® QD, snij-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | qd-ng-0300-0003-cr1135 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1135 |
| Radius | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,04 excl. BTW
/ stuk
€ 26,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden